Pistol cu jet de aer, Lungimea ţevii de purjare: 100mm

Cod articol: 080125 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6.167 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea ţevii de purjare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Valoare debit la 6 bari 250 l/min
Tip produs Pistol

Identificare și clasificare

Cod articol 080125 100
EAN / GTIN 4062406270650
Număr producător 080125 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pistol din plastic cu jet de aer comprimat, cu ţeavă fixă îndoită de duză, de 100 mm şi ⌀ 6 mm. Dozare uşoară şi prindere bună datorită suprafeţei striate.

Livrare:

Inclusiv niplu de îmbinare din oţel Ref. 1/4 inch.

Notă:

Suporturi adecvate pentru pistoalele de suflat găsiţi la codurile 080263 H1 şi 955750.