GARANT easyFix Suport pentru pistolul de aer, Tip: 1

Cod articol.: 955750 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
436 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyFix
Denumirea producătorului GARANT easyFix Druckluftpistolenhalter, Typ: 1
Culoarea negru
Recomandat pentru Panouri perforate; Furtunuri
Diametrul țevii 16 mm
Materialul plăcii de bază plastic
Tip produs Ştreang
Material plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 955750 1
EAN / GTIN 4062406197827
Număr producător 955750 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea pistoalelor cu aer comprimat, fie conectate, fie separate. 3 posibilităţi pentru depozitare: prindere prin cuplaj (⌀ orificiului în trepte 26 şi 23 mm, recomandat pentru un ⌀ de furtun de până la 16 mm), prindere prin niplu (⌀ manşonului 13 mm) sau suspendat în mecanismul de cuplare.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "easyFix" Vedeţi-le pe toate