{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | NPT | |
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) | 10 mm | |
| Debit maxim de aer necesar | 78 l/min | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Diametru clește de prindere | 6 mm | |
| Turaţie max. | 28.000 min-1 | |
| Zgomot de lucru | 76,2 dB | |
| Putere de ieşire | 250 W | |
| Particularitate | Formă constructivă compactă; Turaţie variabilă | |
| Vibraţie conform EN max. | 3,6 m/s2 | |
| Tip produs | polizor drept | |
| Lungimea totală | 200 mm | |
| Greutate totală | 0,5 kg |
| Cod articol | 079456 7405 | |
| EAN / GTIN | 015451781507 | |
| Număr producător | 8941074050 | |
| Producător/responsabil | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |