Polizor pneumatic drept G2414, ⌀ bucşe elastice 6 mm scurt, Tip: S085

Cod articol: 079447 S085
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Acționată cu aer comprimat
Denumirea producătorului G2414 S085
Putere de ieşire 500 W
Turaţie maximă 8.500 min-1
Debit maxim de aer necesar 252 l/min
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 3/8 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 13 mm
Greutate 0,78 kg
Zgomot de lucru 70 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Tip produs Polizor drept

Identificare și clasificare

Cod articol 079447 S085
EAN / GTIN 7322590019860
Număr producător 8423031258
Producător/responsabil Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Descriere

Execuţie:

Polizor drept performant şi robust cu funcţionare silenţioasă. Întrerupătorul de siguranţă împiedică pornirea involuntară. Turaţii maxime optimizate în funcţie de utilizare, între 8500 şi 25000 1/min.
Formă scurtă, lungime 215 mm.
⌀ bucşei elastice 6mm.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.