Există o alternativă la acest produs

Polizor pneumatic drept G2414, ⌀ bucşe elastice 6 mm scurt, Tip: S250

Cod articol.: 079447 S250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 3/8 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 13 mm
Debit maxim de aer necesar 870 l/min
Denumirea producătorului G2414 S250
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru clește de prindere 6 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Zgomot de lucru 85 dB
Putere de ieşire 950 W
Vibraţie conform EN max. 2,5 m/s2
Tip produs polizor drept
Lungimea totală 215 mm
Greutate totală 0,78 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079447 S250
EAN / GTIN 7322590019839
Număr producător 8423031229
Producător/responsabil Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Descriere

Execuţie:

Polizor drept performant şi robust cu funcţionare silenţioasă. Întrerupătorul de siguranţă împiedică pornirea involuntară. Turaţii maxime optimizate în funcţie de utilizare, între 8500 şi 25000 1/min.
Formă scurtă, lungime 215 mm.
⌀ bucşei elastice 6mm.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.