{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 12 V | |
| Denumirea producătorului | GWS 12V-76 | |
| Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
| Tip acumulator | Litiu-Ion | |
| Serie acumulatoare | GBA | |
| Capacitate acumulator | 3 Ah | |
| Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
| Model constructiv motor | Motor CE fără perii | |
| Turaţie maximă | 19.500 min-1 | |
| ⌀ maxim al discurilor | 76 mm | |
| ⌀ găurii pânzei de ferăstrău | 10 mm | |
| Adâncimea maximă de tăiere | 16 mm | |
| Greutate | 0,9 kg | |
| Vibraţie maximă conform EN | 13,5 m/s2 | |
| Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
| Tip produs | Polizor unghiular |
| Cod articol | 077100 12-76 | |
| EAN / GTIN | 3165140913393 | |
| Număr producător | 06019F200B | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |