{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 8 mm | |
| Lungimea totală L | 400 mm | |
| Lungime utilă L1 | 300 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Denumirea producătorului | Hartmetall-Mehrzweckbohrer lang | |
| Configurabil | nu | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 300 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 787045 8 | |
| EAN / GTIN | 9002741045945 | |
| Număr producător | 0073000800100 | |
| Producător/responsabil | ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com |