Set de burghie universale din carbură 4-10 mm

Cod articol: 787050 4-10
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Fără găurire cu percuţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de burghie 5
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Fără găurire cu percuţie
Coadă tip Coadă cilindrică
⌀ burghiului 4 mm - 10 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 787050 4-10
EAN / GTIN 9002741011346
Număr producător 0000100705100

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă din HM rectificată cu diamant pe toate laturile cu tăişuri foarte ascuţite şi dure. Profil patentat în 4 trepte pentru transportul rapid al prafului rezultat la forare.

Aplicaţie:

Perforare rotativă precisă în dale, zidărie şi beton, metal, lemn şi materiale plastice.

Conţinut:

Câte 1 burghiu: Ref. (⌀) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Notă:

Atenţie − A se utiliza doar rotativ (fără percuţie)!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb