Akumulátorová sada 18 V EXPERT, Kapacita akumulátoru: 8Ah

Artiklové číslo: 073868 8
Nový produkt
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 4430,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 2 ks
Řada EXPERT
Označení výrobce EXBA18V-80
Obal Karton
Včetně nabíječky ne
Délka 121 mm
Šířka 80 mm
Výška 73 mm
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro Bosch 18 V
Hmotnost 1,04 kg
Anzahl enthaltener Akkus 2 ks
Akku auswechselbar ano
Akkuart Lithium-iontová (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Ladezeit je Akku 0,65 h
wiederaufladbar ano
Gewicht pro Akku 1 040 g
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073868 8
EAN / GTIN 4053423341065
Číslo výrobce 1600A0373D
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Odborník na vysoce výkonné akumulátory
  • Výkonné články typu Tabless.
  • Dlouhá životnost.
  • Mimořádná nepřetržitá doba chodu v náročných aplikacích.
Akupack 2x EXBA18V-80, výkonný akumulátor Expert EXBA18V-80 nabízí až o 120 % delší provozní dobu a zajišťuje tak mimořádně plynulou práci i při náročných aplikacích (ve srovnání s Professional GBA 18V 4,0 Ah. Interní laboratorní test. Broušení konstrukční oceli pomocí GWS 18V-15 S + vějířový brusný kotouč, 30sekundové intervaly s 5sekundovými přestávkami). Výrobek využívá pokročilou technologii „tabless“ článků a nabízí maximální výkon až 2400 W (údaje podle interních testů v laboratoři. Okamžitý maximální výkon, plně nabito, nová baterie). Konvenční akumulátory mají „multi-tab“ články, které k vedení proudu používají pouze dva vodiče. To představuje slabinu, která přispívá k odporu akumulátoru. Technologie článků „Tabless“ tento problém eliminuje. Místo pouhých dvou proudových cest nabízí nespočet paralelních proudových cest. Výsledek: menší odpor, méně tepla, extrémní životnost a maximální výkon. Díky zesílenému robustnímu pouzdru, vynikajícímu řízení teploty pomocí technologie COOLPACK 2.0 a technologii článků „Tabless“ nabízí EXBA18V-80 dlouhou životnost, a je proto ideální pro profesionály, kteří potřebují dlouhou životnost a vysoký výkon. EXBA18V-80 má rozšířený rozsah teplot nabíjení při teplotě akumulátoru -10 °C až +55 °C při použití s EXAL18V2-320 nebo EXAL18V-160. Výrobek je vybaven 5 LED, které indikují stav nabití, zbývající kapacitu a riziko poruchy. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a akumulátory různých značek v rámci programu AMPShare Akku-Allianz. S výrobky EXAL18V2-320 nebo EXAL18V-160 dojde k úplnému nabití za pouhých 39 minut, hmotnost je pouhých 1,04 kg. V krabici.

Popis:

  • Rozměry akumulátoru (šířka x délka x výška): 80 x 121 x 73 mm
  • Kapacita akumulátoru: 8,0 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V

Charakteristika:

  • Rozměry akumulátoru (šířka x délka x výška): 80 x 121 x 73 mm
  • Kapacita akumulátoru: 8,0 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V