Juego de batería 18 V EXPERT, Capacidad de la batería: 8Ah

Número de artículo: 073868 8
Nuevo producto
Establecer precio 2 unidades (168,75 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
176 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) Establecer precio 2 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 2 ud.
Serie EXPERT
Denominación del fabricante EXBA18V-80
Embalaje Cartón
Incluye cargador no
Longitud 121 mm
Anchura 80 mm
Altura 73 mm
Tipo de producto Batería
Aptitud para Bosch 18 V
Peso 1,04 kg
Anzahl enthaltener Akkus 2 ud.
Akku auswechselbar sí
Akkuart Ion de litio (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Ladezeit je Akku 0,65 h
wiederaufladbar sí
Gewicht pro Akku 1.040 g
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 073868 8
EAN / GTIN 4053423341065
Número del fabricante 1600A0373D
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Batería de alto rendimiento Expert
  • Celdas sin tablas de alto rendimiento.
  • Vida útil más larga.
  • Duración excepcional en aplicaciones exigentes.
Batería 2x EXBA18V-80. La potente batería EXPERT EXBA18V-80 ofrece hasta un 120 % más de autonomía, lo que garantiza un trabajo extraordinariamente continuo incluso en aplicaciones exigentes (en comparación con la Professional GBA 18V 4,0 Ah, en base a los datos internos del laboratorio de pruebas). Rectificado sobre acero de construcción con GWS 18V-15 S + disco abrasivo de láminas, intervalos de 30 segundos con pausas de 5 segundos). Utiliza la avanzada tecnología de celdas “Tabless” y ofrece una potencia máxima de hasta 2400 W (datos internos de laboratorio de pruebas, con potencia máxima instantánea, completamente cargada, pila nueva). Las baterías convencionales tienen celdas “Multi-Tab”, que solo utilizan dos lengüetas para conducir la corriente. Esto supone un cuello de botella que contribuye a la resistencia de la batería. La tecnología de celdas “Tabless” elimina este cuello de botella. En lugar de solo dos vías de corriente, ofrece innumerables vías paralelas. El resultado: menor resistencia, menos calor, duración extrema y máximo rendimiento. Con su carcasa reforzada y resistente, la excelente gestión térmica con COOLPACK 2.0 y la tecnología de celdas “Tabless”, la EXBA18V-80 ofrece una larga vida útil, lo que la hace ideal para profesionales que apuestan por la durabilidad y el rendimiento. El EXBA18V-80 tiene un rango de temperatura de carga ampliado de -10 °C a +55 °C cuando se utiliza con el EXAL18V2-320 o EXAL18V-160. Viene con un indicador de 5 LED que muestra el estado de carga, la capacidad restante y la detección de un riesgo de defecto. Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare multimarca. Con el EXAL18V2-320 o el EXAL18V-160, se recarga completamente en solo 39 minutos y pesa solo 1,04 kg. En caja de cartón.

Descripción:

  • Dimensiones de la batería (anchura x longitud x altura): 80 x 121 x 73 mm
  • Capacidad de la batería: 8,0 Ah
  • Tensión de batería: 18,0 V

Característica:

  • Dimensiones de la batería (anchura x longitud x altura): 80 x 121 x 73 mm
  • Capacidad de la batería: 8,0 Ah
  • Tensión de batería: 18,0 V