Exécution:
Batterie hautes performances Expert- Eléments Tabless hautes performances.
- Longue durée de vie
- Autonomie exceptionnelle en fonctionnement continu, même dans les applications difficiles.
2x batteries EXBA18V-80. La batterie hautes performances EXPERT EXBA18V-80 offre jusqu’à 120% d’autonomie en plus, ce qui permet de travailler en continu pendant une durée exceptionnellement longue, même dans les applications exigeantes (par rapport à une batterie GBA 18 V 4,0 Ah Professional; données issues de tests internes en laboratoire. Meulage d’acier de construction avec une meuleuse GWS 18V-15 S + disque à lamelles, durées de meulage de 30 s entrecoupées de pauses de 5 s). Elle utilise la technologie de cellules innovante “tabless” (sans connecteurs) et offre une puissance maximale de 2400 W (données issues de tests internes en laboratoire; puissance maximale instantanée avec batterie neuve entièrement chargée). Les batteries classiques à cellules “multi-tabs” (connecteurs) n’utilisent que deux cellules pour la conduction du courant. Cela entraîne un goulet d’étranglement, qui fait augmenter la résistance de la batterie. La technologie de cellules « tabless » élimine ce goulet d’étranglement. Avec cette technologie, le courant emprunte non pas deux mais une multitude de chemins. Résultat: une résistance plus faible, un échauffement réduit, une autonomie extrême et puissance maximale. Avec son boîtier robuste renforcé, son excellente gestion thermique grâce à la technologie COOLPACK 2.0 et la technologie de cellules “tabless”, la batterie EXBA18V-80 offre une longue durée de vie, ce qui la rend idéale pour les professionnels souhaitant concilier durabilité et hautes performances. La batterie EXBA18V-80 offre une plage de températures de charge étendue, allant de -10 °C à +55 °C en combinaison avec le chargeur EXAL18V2-320 ou EXAL18V-160. Elle est dotée d’un indicateur à 5 LED, affichant l’état de charge, la capacité restante et les risques de défectuosité. Compatible avec le système Bosch Professional 18V et l’alliance de batteries multimarques AMPShare. Elle peut être rechargée complètement en seulement 39 minutes avec le chargeur EXAL18V2-320 ou EXAL18V-160 et ne pèse que 1,04 kg. En carton.
Description:
- Dimensions de la batterie (largeur x longueur x hauteur): 80 x 121 x 73 mm
- Capacité de la batterie: 8,0 Ah
- Tension de la batterie: 18,0 V
Caractéristique(s):
- Dimensions de la batterie (largeur x longueur x hauteur): 80 x 121 x 73 mm
- Capacité de la batterie: 8,0 Ah
- Tension de la batterie: 18,0 V