• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Set 18V EXPERT, Akkukapazität: 8Ah

Artikel-Nr.: 073868 8
Neuheit
Setpreis 2 Stück (187,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 2 St.
Serie EXPERT
Herstellerbezeichnung EXBA18V-80
Verpackung Karton
inklusive Ladegerät nein
Länge 121 mm
Breite 80 mm
Höhe 73 mm
Produktart Akku
geeignet für AMP 18V; Bosch 18 V
Gewicht 1,04 kg
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Ladezeit je Akku 0,65 h
wiederaufladbar ja
Gewicht pro Akku 1 040 g
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073868 8
EAN / GTIN 4053423341065
Herstellernummer 1600A0373D
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungssakku Expert
  • Leistungsfähige Tabless-Zellen.
  • Lange Lebensdauer.
  • Außergewöhnliche kontinuierliche Laufzeit in harten Anwendungen.
Akkupack 2x EXBA18V-80
Der leistungsstarke Expert Akku EXBA18V-80 bietet bis zu 120 % mehr Laufzeit und sorgt so für außergewöhnlich kontinuierliches Arbeiten auch bei harten Anwendungen (im Vergleich zum Professional GBA 18V 4.0Ah. interne Testlabordaten. Schleifen auf Baustahl mit GWS 18V-15 S + Fächerschleifscheibe, 30-Sekunden-Intervalle mit 5 Sekunden Pausen). Er verwendet die fortschrittliche „Tabless“-Zelltechnologie und bietet eine maximale Leistung von bis zu 2400 W (interne Testlabordaten. sofortige maximale Leistung, voll aufgeladen, neue Batterie). Konventionelle Akkus besitzen „Multi-Tab“-Zellen, die nur zwei Tabs zur Stromleitung nutzen. Dies stellt einen Engpass dar, der zum Widerstand des Akkus beiträgt. Die „Tabless“-Zelltechnologie beseitigt diesen Engpass. Statt nur zwei Strompfaden bietet sie unzählige parallele Strompfade. Das Ergebnis: geringerer Widerstand, weniger Wärme, extreme Laufzeit und maximale Leistung. Mit seinem verstärkten robusten Gehäuse, dem hervorragenden Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0 und der „Tabless“-Zelltechnologie bietet der EXBA18V-80 eine lange Lebensdauer und ist damit ideal für Profis, die auf Langlebigkeit und Leistung setzen. Der EXBA18V-80 verfügt über einen erweiterten Ladetemperaturbereich von -10 °C bis +55 °C Akkutemperatur, wenn er mit EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160 verwendet wird. Er wird mit einer 5-LED-Anzeige geliefert, die den Ladezustand sowie die verbleibende Kapazität und die Erkennung eines Defektrisikos anzeigt. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Mit dem EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160 lässt er sich in nur 39 Minuten vollständig aufladen und wiegt nur 1,04 kg. Im Karton.

Beschreibung:

  • Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 80 x 121 x 73 mm
  • Akkukapazität: 8,0 Ah
  • Akkuspannung: 18,0 V

Merkmal:

  • Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 80 x 121 x 73 mm
  • Akkukapazität: 8,0 Ah
  • Akkuspannung: 18,0 V

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit