{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | GBA 12V 6.0Ah | |
| Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
| Tip acumulator | Litiu-Ion | |
| Capacitate acumulator | 6 Ah | |
| Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
| Recomandat pentru | Bosch 12 V | |
| Greutate per acumulator | 385 g | |
| Tip produs | Acumulator |
| Cod articol | 073859 B12 | |
| EAN / GTIN | 3165140894579 | |
| Număr producător | 1600A00X7H | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |