• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Accu-boorschroefmachine, Type: M12FDD2

Artikelnummer: 070210 M12FDD2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Artikelomschrijving producent M12FDD-202X
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 12 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment hard 37 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 450 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.700 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 35 mm
Gewicht 1,2 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Typisch gebruik Strong
geschikt voor materiaal Metaal; hout; Staal
Producttype Boorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070210 M12FDD2
Nummer fabrikant 4933459816
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE − accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van het ladingsniveau. Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur. Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
  • Borstelloze POWERSTATE™ motor voor meer vermogen en een compactere constructie (lengte 168 mm).
  • REDLINK PLUS™ elektronica voor intelligent vermogensmanagement en overbelastingsbeveiliging.
  • 16-Traps elektronische draaimomentinstelling plus boorstand.

Voordeel:

REDLINK PLUS™-elektronica.

Levering:

Inclusief 2× 12 V / 2,0 Ah Li-ion-accu, lader, riemclip, HD-box.

Downloads en documenten

Geschikte producten