• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, Tip: M12CDD2

Cod articol.: 070210 M12CDD2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Turație min., 1 0 min-1
Turație min., 2 1.700 min-1
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Serie M12
Turaţie, max., 1 450 min-1
Denumirea producătorului M12 CDD
Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea roşu; negru
Diametru de prindere min., Cu mandrină de găurit 1,5 mm
Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit 13 mm
Diametru max., oțel 13 mm
Diametru max., lemn 25 mm
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
Număr de intrări/trepte 2
Cuplu max. (Materiale dure) 37 Nm
Turaţie 1; 2
Recomandat pentru material Metal
Execuția suportului de scule Cu mandrină de găurit
Găurire/ teşire/ alezare lemn; oțel
Vibraţie max. conform EN 2,5 m/s2
Model constructiv motor Motor fără perii
Caracteristici / echipament Cu cârlig de curea; Cu lumină LED; Cu mâner suplimentar
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Utilizare tipică Strong
Greutate totală 1,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 070210 M12CDD2
EAN / GTIN 4002395002542
Număr producător 4933441868
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

MILWAUKEE − pistol de găurit și de înșurubat cu 2 trepte. Puternic, cu acumulator și posibilitate de utilizate stânga/dreapta. Acumulatori REDLITHIUM™ cu monitorizarea individuală a celulelor şi afişarea nivelului de încărcare. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze pentru o durabilitate mare. Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă şi pivot de blocare. Iluminare cu LED a spaţiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
Model de top FUEL™ cu motor fără perii POWERSTATE™, pentru performanţe maxime. Uzură minimă şi durabilitate de până la 10 ori mai mare faţă de motoarele CC standard. Eficienţa ridicată şi capacitatea mare a acumulatorului permit un timp de funcţionare de 2 ori mai mare (comparativ cu celelalte tehnologii Li-Ion). Sistem electronic REDLINK PLUS™ − management unic al performanţelor:
  • Cu sistem de comunicare între maşina acţionată şi acumulator.
  • Cu protecţie la suprasarcină pentru o durabilitate mai îndelungată a acumulatorului, motorului şi cutiei de viteze.

Livrare:

Inclusiv 2 acumulatoare Red-Li-Ion, încărcător, clips de centură, cutie HD (cutie de scule).

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.