• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Taladro-atornillador de batería, Tipo: M12FDD2

Número de artículo: 070210 M12FDD2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de revoluciones, mín., 1 0 min-1
Número de revoluciones, mín., 2 1.700 min-1
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Número de revoluciones, máx., 1 450 min-1
Serie M12
Denominación del fabricante M12FDD-202X
Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color rojo; negro
Diámetro de sujeción mín., Con portabrocas 1,5 mm
Diámetro de sujeción máx., Con portabrocas 13 mm
Diámetro máx., acero 13 mm
Diámetro máx., madera 35 mm
Tipo de producto Taladro-atornillador
Longitud total 168 mm
Número de marchas / niveles 2
Par de giro máx. (materiales duros) 37 Nm
Número de revoluciones 1; 2
Para material Metal; acero; madera
Versión portaherramientas Con portabrocas
Perforación/avellanado/escariado en madera; acero
Vibraciones máx. según EN 2,5 m/s2
Construcción del motor Motor sin escobillas
Particularidad / equipamiento Con gancho para correa; Con luz LED
Marcha conmutable a derecha / a izquierda sí
Empleo típico Strong
Peso total 1,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 070210 M12FDD2
Número del fabricante 4933459816
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de carga. Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada. Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
  • Motor POWERSTATE™ sin escobillas para una mayor potencia con una forma constructiva más compacta (longitud 168 mm).
  • Sistema electrónico REDLINK PLUS™ para la gestión de potencia inteligente y la protección contra sobrecargas.
  • Ajuste electrónico del par en 16 niveles más nivel de taladrado.

Ventaja:

Sistema electrónico REDLINK PLUS™.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 12 V / 2,0 Ah, cargador, clip para cinturón, caja HD.