Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator M18FDD3-5

Cod articol: 070210 M18FDD3-5
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M18 FDD3-502X
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Motor fără perii
Moment maxim de rotaţie dur 158 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 500 min-1
Turaţie maximă treapta 2 2.100 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 16 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 89 mm
Greutate 2,1 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Utilizare tipică Heavy Duty
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070210 M18FDD3-5
EAN / GTIN 4058546376574

Descriere

Execuţie:

MILWAUKEE − pistol de găurit și de înșurubat cu 2 trepte. Puternic, cu acumulator și posibilitate de utilizate stânga/dreapta. Acumulatori REDLITHIUM™ cu monitorizarea individuală a celulelor şi afişarea nivelului de încărcare. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze pentru o durabilitate mare. Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă şi pivot de blocare. Iluminare cu LED a spaţiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
Model de top FUEL™ cu motor fără perii POWERSTATE™ pentru performanţe maxime. Uzură minimă şi durabilitate de până la 10 ori mai mare faţă de motoarele CC standard. Eficienţa ridicată şi capacitatea mare a acumulatorului permit un timp de funcţionare de 2 ori mai mare (comparativ cu celelalte tehnologii Li-Ion). Sistem electronic REDLINK PLUS™ − gestionare unică a performanţelor:
  • Cu sistem de comunicare între maşina acţionată şi acumulator.
  • Cu protecţie la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului şi a cutiei de viteze.

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar pentru susţinerea mai uşoară a momentului de rotaţie.
Inclusiv 2× acumulatori M18 Red Li-ion, încărcător M12-18 FC, clemă curea, cutie HD (cutie de scule).

Notă:

Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile sunt se găsesc începând de la Cod 073816, Cod 073827 şi Cod 073840.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături