• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Hay una alternativa para este artículo

Taladro-atornillador de batería, Tipo: M12CDD2

Número de artículo: 070210 M12CDD2
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de revoluciones, mín., 1 0 min-1
Número de revoluciones, mín., 2 1.700 min-1
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Número de revoluciones, máx., 1 450 min-1
Serie M12
Denominación del fabricante M12 CDD
Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color rojo; negro
Diámetro de sujeción mín., Con portabrocas 1,5 mm
Diámetro de sujeción máx., Con portabrocas 13 mm
Diámetro máx., acero 13 mm
Diámetro máx., madera 25 mm
Tipo de producto Taladro-atornillador
Número de marchas / niveles 2
Par de giro máx. (materiales duros) 37 Nm
Número de revoluciones 1; 2
Para material Metal
Versión portaherramientas Con portabrocas
Perforación/avellanado/escariado en madera; acero
Vibraciones máx. según EN 2,5 m/s2
Construcción del motor Motor sin escobillas
Particularidad / equipamiento Con gancho para correa; Con luz LED; Con mango adicional
Marcha conmutable a derecha / a izquierda sí
Empleo típico Strong
Peso total 1,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 070210 M12CDD2
EAN / GTIN 4002395002542
Número del fabricante 4933441868
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de carga. Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada. Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
Modelo puntero FUEL™ con motor POWERSTATE™ sin escobillas para el máximo grado de eficacia. Reducido desgaste y durabilidad hasta 10 veces superior en comparación con los motores CC estándar. La elevada eficiencia y la mayor capacidad de la batería permiten duraciones hasta 2 veces superiores (en comparación con otras tecnologías de iones de Li). Sistema electrónico REDLINK PLUS™ − gestión exclusiva del rendimiento:
  • con comunicación del sistema máquina de accionamiento − batería.
  • Con protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, motor y engranaje.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li Red, cargador, clip de cinturón, caja HD (maleta organizada).

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.