• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: M12CDD2

Artiklové číslo: 070210 M12CDD2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otáčky, min., 1 0 min-1
Otáčky, min., 2 1 700 min-1
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Otáčky, max., 1 450 min-1
Řada M12
Označení výrobce M12 CDD
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená; Černá
Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem 13 mm
Průměr max., ocel 13 mm
Průměr max., dřevo 25 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 37 Nm
Otáčky 1; 2
Vhodné pro materiál Kov
Provedení upínače nástrojů S vrtacím sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 2,5 m/s2
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení S háčkem na opasek; S LED osvětlením; S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Strong
Hmotnost celkem 1,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070210 M12CDD2
EAN / GTIN 4002395002542
Číslo výrobce 4933441868
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEEsilně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se sledováním jednotlivých buněk a ukazatelem nabití. Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost. Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
Špičkový model FUEL™ s bezkartáčovým motorem POWERSTATE™ pro nejvyšší stupeň účinnosti. Minimální opotřebení a až 10násobná životnost oproti standardním motorům DC. Vysoká efektivita a zvýšená kapacita akumulátorů umožňují až 2× delší dobu chodu (ve srovnání s jinými technologiemi Li-Ion). Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečné řízení výkonu:
  • Se systémovou komunikací hnací agregát − akumulátor.
  • S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 Red Li-Ionových akumulátorů, nabíječky a HD boxu (systémový kufřík).

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.