• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Akku-Bohrschrauber, Typ: M12CDD2

Artikel-Nr.: 070210 M12CDD2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehzahl, min., 1 0 min-1
Drehzahl, min., 2 1 700 min-1
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 2 Ah
Drehzahl, max., 1 450 min-1
Serie M12
Herstellerbezeichnung M12 CDD
Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe rot; schwarz
Spanndurchmesser min., mit Bohrfutter 1,5 mm
Spanndurchmesser max., mit Bohrfutter 13 mm
Durchmesser max., Stahl 13 mm
Durchmesser max., Holz 25 mm
Produktart Bohrschrauber
Anzahl Gänge / Stufen 2
Drehmoment max. (harte Materialien) 37 Nm
Drehzahl 1; 2
geeignet für Material Metall
Ausführung Werkzeugaufnahme mit Bohrfutter
Bohren/ Senken/ Reiben in Holz; Stahl
Vibration max. nach EN 2,5 m/s2
Motorbauweise Bürstenloser Motor
Besonderheit / Ausstattung mit Gürtelhaken; mit LED-Licht; mit zusätzlichem Handgriff
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
typische Verwendung Strong
Gewicht gesamt 1,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070210 M12CDD2
EAN / GTIN 4002395002542
Herstellernummer 4933441868
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE − Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer. FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
Spitzenmodell FUEL™ mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor für höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10fache Lebensdauer gegenüber Standard DC-Motoren. Die hohe Effizienz und die erhöhte Akkukapazität ermöglichen bis zu 2× längere Laufzeiten (im Vergleich zu anderen Li-Ionen Technologien). REDLINK PLUS™-Elektronik − einzigartiges Leistungsmanagement:
  • Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine − Akku.
  • Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Red-Li-Ionen-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box (Systemkoffer).

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.