Aspirador de uso general GAS 400 A

Número de artículo: 06019M0020
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie GAS
Denominación del fabricante GAS 400 A
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Volumen envase 37,5 l
Material envase plástico
Forma filtro Filtro plegado plano
Tipo de producto Aspirador en seco / en húmedo
Particularidad Sin bolsa

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019M0020
EAN / GTIN 4053423254648
Número del fabricante 06019M0020
Número L L00620 107433
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Aspirador de uso general GAS 400 A, 1 x filtro principal (2 608 000 889). 1 manguera (2 608 000 885). 1 x KOMBI-PT-adaptadores (2 608 000 886). 1 x boquilla de cepillo KOMBI (2 608 000 887). 1 x tubo de aspiración, curvado (2 608 000 769). 2 x bolsa de residuos (2 608 000 888)

Característica:

  • Portaherramientas: Cuadrado de 1/2’’
  • Manguera antiestática: Sí
  • Volumen bruto del contenedor: 40,00 l
  • Volumen neto del recipiente: 28,0 l
  • Capacidad neta del depósito de agua: 20 l
  • Potencia de entrada de la turbina, máx.: 1200W
  • Superficie del filtro: 3.600 cm²
  • limpieza del filtro: AFC
  • Velocidad del flujo de aire (turbina): 72 l/s
  • Potencia nominal: 1.200W
  • Ruedas, número: 4
  • Tensión eléctrica: 230 V
  • Clase de polvo: L
  • Clase de polvo Aspirador húmedo/seco: L
  • Presión negativa (turbina): 230 mbar
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 389 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 536 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 580 mm

Volumen de suministro:

  • 1 filtro principal
  • 1 manguera
  • 1 adaptador PT combinado
  • 1 x boquilla combinada con cepillo
  • 1 tubo de aspiración, curvado
  • 2 bolsas de basura
  • 3 tubos de prolongación
  • 1 boquilla para suelos