{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | GAS | |
| Herstellerbezeichnung | GAS 400 A | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Volumen Behälter | 37,5 l | |
| Material Behälter | Kunststoff | |
| Form Filter | Flachfaltenfilter | |
| Produktart | Nass- /Trockensauger | |
| Besonderheit | Beutellos |
| Artikelnummer | 06019M0020 | |
| EAN / GTIN | 4053423254648 | |
| Herstellernummer | 06019M0020 | |
| L-Nummer | L00620 107433 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |