Șlefuitor orbital GSS 12V-32

Cod articol.: 06019L1003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 06019L1003
EAN / GTIN 4053423862096
Număr producător 06019L1003
L-Număr L00620 107873
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Șlefuitorul oscilant GSS 12V-32. Șlefuitorul cu acumulator GSS 12V-32 este un șlefuitor de precizie performant, pe care vă puteți baza – datorită sistemului puternic Bosch Professional de 12 V și motorului fără perii. Ergonomia excelentă a acestui sculă compactă și confortabilă de utilizat face șlefuirea fină eficientă, fără efort și simplă. Prin intermediul funcțiilor HMI confortabile, puteți preselecta și regla cu precizie viteza de rotație cu ajutorul comutatorului de declanșare pentru viteză variabilă și, de asemenea, puteți verifica starea bateriei. GSS 12V-32 este potrivit pentru șlefuirea punctuală, repararea suprafețelor vopsite și finisarea în domeniul auto. Poate fi utilizat pentru șlefuirea uscată și umedă. Sistemul Professional 12V este compatibil cu toate bateriile GBA 12V. GSS 12V-32 are un circuit oscilant de 3 mm pentru mișcarea oscilantă și un disc de șlefuire de 32 mm. Placă de șlefuire (32 mm) pentru hârtie abrazivă autoadezivă (2 608 001 117). Disc de șlefuit (32 mm) pentru hârtie abrazivă cu material tip arici (2 608 001 118). Cusătură din spumă pentru șlefuitor (1 619 PS1 768)