Descripción:
Lijadora vibratoria GSS 12V-32. La lijadora a batería GSS 12V-32 es una potente lijadora puntual en la que puede confiar, gracias a su potente sistema Bosch Professional de 12 V y a su motor sin escobillas. La excelente ergonomía de esta herramienta compacta y cómoda de manejar hace que el lijado fino sea eficiente, sencillo y sin fatiga. Las cómodas funciones HMI le permiten preseleccionar y ajustar con precisión la velocidad con el interruptor de disparo para velocidad variable, así como comprobar el estado de la batería. La GSS 12V-32 es ideal para el lijado puntual, la reparación de superficies pintadas y el acabado en el sector de la automoción. Se puede utilizar para el lijado en seco y en húmedo. El sistema Professional 12V es compatible con todas las baterías GBA 12V. El GSS 12V-32 tiene un circuito oscilante de 3 mm para el movimiento oscilante y un plato lijador de 32 mm. Plato lijador (32 mm) para papel lijador autoadhesivo (2 608 001 117). Plato lijador (32 mm) para papel de lija autoadhesivo (2 608 001 118). Relleno de espuma para lijadora (1 619 PS1 768)