Orbitální bruska GSS 12V-32

Artiklové číslo: 06019L1003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 06019L1003
EAN / GTIN 4053423862096
Číslo výrobce 06019L1003
L-číslo L00620 107873
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Excentrická bruska GSS 12V-32. Akumulátorová bruska GSS 12V-32 je výkonná excentrická bruska, na kterou se můžete spolehnout – díky výkonnému systému Bosch Professional 12V a bezkartáčovému motoru. Vynikající ergonomie tohoto kompaktního a pohodlně ovladatelného nářadí umožňuje efektivní jemné broušení bez únavy a snadno. Pomocí pohodlných funkcí HMI můžete předvolit a jemně nastavit otáčky pomocí spouštěče pro variabilní otáčky a také zkontrolovat stav akumulátoru. GSS 12V-32 je vhodný pro bodové broušení, opravy lakovaných povrchů a finální úpravy v automobilovém průmyslu. Lze jej použít pro suché i mokré broušení. Systém Professional 12V je kompatibilní se všemi akumulátory GBA 12V. GSS 12V-32 má oscilační kroužek 3 mm pro oscilační pohyb a brusný talíř 32 mm. Brusná podložka (32 mm) pro samolepicí brusný papír (2 608 001 117). Brusný talíř (32 mm) pro brusný papír na suchý zip (2 608 001 118). Pěnová vložka do brusky (1 619 PS1 768)