Ponceuse orbitale GSS 12V-32

Réf.: 06019L1003
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
Référence article 06019L1003
EAN / GTIN 4053423862096
Réf. fabricant 06019L1003
Article hors catalogue L00620 107873
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Ponceuse vibrante GSS 12V-32. La ponceuse sans fil GSS 12V-32 est une ponceuse ponctuelle puissante sur laquelle vous pouvez compter, grâce à son système Bosch Professional 12V performant et à son moteur sans balais. L’excellente ergonomie de cet outil compact et confortable rend le ponçage fin efficace, facile et sans fatigue. Les fonctions IHM pratiques vous permettent de présélectionner et de régler avec précision la vitesse à l’aide du commutateur de déclenchement pour une vitesse variable et de vérifier l’état de la batterie. La GSS 12V-32 est idéale pour le meulage ponctuel, la réparation de surfaces peintes et la finition dans le secteur automobile. Elle peut être utilisée pour le meulage à sec et à l’eau. Le système Professional 12V est compatible avec toutes les batteries GBA 12V. La GSS 12V-32 dispose d’un circuit oscillant de 3 mm pour le mouvement oscillant et d’un plateau de ponçage de 32 mm. Plateau de ponçage (32 mm) pour papier abrasif autocollant (2 608 001 117). Plateau de ponçage (32 mm) pour papier abrasif auto-agrippant (2 608 001 118). Coussin en mousse pour ponceuse (1 619 PS1 768)