Șlefuitor excentric cu acumulator GEX 12V-150-3 în L-BOXX

Cod articol.: 0601373301
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0601373301
EAN / GTIN 4053423341836
Număr producător 0601373301
L-Număr L00620 107878
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Șlefuitor excentric cu acumulator GEX 12V-150-3, Șlefuitorul excentric GEX 12V-150-3 Professional cu design plat, aproape de piesa de prelucrat, oferă un control optim. Ergonomia bine echilibrată și compactitatea facilitează utilizarea cu una sau două mâini. Motorul fără perii și circuitul oscilant de 3 mm asigură un progres rapid al lucrării și o calitate superioară a suprafeței. Canalele de aer Venturi integrate în tampon și un ventilator integrat asigură o aspirare excelentă a prafului. Interfața HMI simplă permite o utilizare intuitivă a dispozitivului. Un sac de praf asigură o colectare eficientă a prafului. GEX 12V-150-3 Professional este ideal pentru îndepărtarea lemnului, vopselei și lacului, precum și pentru șlefuirea intermediară și fină a suprafețelor. Este compatibil cu sistemul Professional 12V. Este prevăzut cu un sac de praf, reglaj de viteză, indicator de nivel de încărcare și inel de protecție. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU). Disc de șlefuire (150 mm) (2 608 001 115). 1 x C470 foaie de șlefuire, cel mai bun pentru lemn + vopsea, 120 (vândut separat ca un pachet de 5: 2 608 901 106). Inel de protecție pentru 150 mm (2 608 000 895). Pungă pentru praf (2 608 000 715)