• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-150-3 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601373301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601373301
EAN / GTIN 4053423341836
Herstellernummer 0601373301
L-Nummer L00620 107878
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-150-3, Der Exzenterschleifer GEX 12V-150-3 Professional mit flacher Bauweise, nah am Werkstück, bietet optimale Kontrolle. Die gut ausbalancierte Ergonomie und Kompaktheit erleichtern die Bedienung mit einer oder zwei Händen. Der bürstenlose Motor und der 3-mm-Schwingkreis sorgen für einen schnellen Arbeitsfortschritt und eine hohe Oberflächengüte. Die integrierten Venturi-Luftkanäle des Pads und ein integrierter Lüfter ermöglichen eine hervorragende Staubabsaugung. Die einfache HMI ermöglicht eine intuitive Bedienung des Geräts. Ein Staubbeutel sorgt für eine effiziente Staubaufnahme. Der GEX 12V-150-3 Professional ist ideal zum Entfernen von Holz, Farbe und Lack sowie zum Zwischen- und Feinschleifen von Oberflächen. Er ist mit dem Professional 12V System kompatibel. Er verfügt über einen Staubbeutel, Geschwindigkeitseinstellung, eine Ladezustandsanzeige und einen Schutzring. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU). Schleifteller (150 mm) (2 608 001 115). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 901 106). Schutzring für 150 mm (2 608 000 895). Staubbeutel (2 608 000 715)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb