Akumulátorová excentrická bruska GEX 12V-150-3 v L-BOXX

Artiklové číslo: 0601373301
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 0601373301
EAN / GTIN 4053423341836
Číslo výrobce 0601373301
L-číslo L00620 107878
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová excentrická bruska GEX 12V-150-3, Excentrická bruska GEX 12V-150-3 Professional s plochou konstrukcí, která se dostane blízko k obrobku, nabízí optimální kontrolu. Dobře vyvážená ergonomie a kompaktnost usnadňují ovládání jednou nebo oběma rukama. Bezkartáčový motor a 3mm kmitací okruh zajišťují rychlý postup práce a vysokou kvalitu povrchu. Integrované Venturiho vzduchové kanály podložky a integrovaný ventilátor umožňují vynikající odsávání prachu. Jednoduché HMI umožňuje intuitivní ovládání zařízení. Prachový sáček zajišťuje účinné zachycování prachu. GEX 12V-150-3 Professional je ideální pro odstraňování dřeva, barvy a laku, stejně jako pro mezilehlé a jemné broušení povrchů. Je kompatibilní se systémem Professional 12V. Je vybaven prachovým sáčkem, nastavením rychlosti, indikátorem stavu nabití a ochranným kroužkem. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU). brusný talíř (150 mm) (2 608 001 115). 1 x brusný kotouč C470, nejlepší pro dřevo + lak, 120 (prodává se samostatně jako balení 5: 2 608 901 106 odst. Ochranný kroužek pro 150 mm (2 608 000 895). Pylník (2 608 000 715)