Ponceuse excentrique sans fil GEX 12V-150-3 dans L-BOXX

Réf.: 0601373301
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
Référence article 0601373301
EAN / GTIN 4053423341836
Réf. fabricant 0601373301
Article hors catalogue L00620 107878
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Ponceuse excentrique sans fil GEX 12V-150-3, La ponceuse excentrique GEX 12V-150-3 Professional, avec sa conception plate, proche de la pièce à usiner, offre un contrôle optimal. Son ergonomie bien équilibrée et sa compacité facilitent son utilisation à une ou deux mains. Le moteur sans balais et le circuit oscillant de 3 mm garantissent une progression rapide du travail et une qualité de surface élevée. Les canaux d’air Venturi intégrés au tampon et un ventilateur intégré permettent une excellente aspiration de la poussière. L’interface homme-machine simple permet une utilisation intuitive de l’appareil. Un sac à poussière assure une collecte efficace de la poussière. Le GEX 12V-150-3 Professional est idéal pour enlever le bois, la peinture et le vernis ainsi que pour les surfaces intermédiaires et ponçage fin. Il est compatible avec le système Professional 12V. Il dispose d’un sac à poussière, d’un réglage de vitesse, d’un indicateur de charge et d’un anneau de protection. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU). plateau abrasif (150 mm) (2 608 001 115). 1 x feuille abrasive C470, meilleur pour bois + peinture, 120 (vendu séparément par lot de 5: 2 608 901 106). Anneau de protection pour 150 mm (2 608 000 895). Poussière (2 608 000 715)