Lijadora excéntrica a batería GEX 12V-150-3 en L-BOXX

Número de artículo: 0601373301
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 0601373301
EAN / GTIN 4053423341836
Número del fabricante 0601373301
Número L L00620 107878
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Lijadora excéntrica a batería GEX 12V-150-3. La lijadora excéntrica GEX 12V-150-3 Professional, con su diseño plano y su proximidad a la pieza de trabajo, ofrece un control óptimo. Su ergonomía bien equilibrada y su diseño compacto facilitan el manejo con una o dos manos. El motor sin escobillas y el circuito oscilante de 3 mm garantizan un rápido avance del trabajo y un acabado superficial de alta calidad. Los conductos de aire Venturi integrados en la almohadilla y un ventilador integrado permiten una excelente aspiración del polvo. La sencilla interfaz HMI permite un manejo intuitivo del dispositivo. Una bolsa para el polvo garantiza una recogida eficaz del polvo. El GEX 12V-150-3 Professional es ideal para eliminar madera, pintura y barniz, así como para intermedios y rectificación de alta precisión de superficies. Es compatible con el sistema Professional 12V. Dispone de bolsa para el polvo, ajuste de velocidad, indicador del estado de carga y anillo protector. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU). plato abrasivo (150 mm) (2 608 001 115). 1 x hoja de lijar C470, Mejor para Madera + Pintura, 120 (se vende por separado como un paquete de 5: 2 608 901 106). Anillo protector para 150 mm (2 608 000 895). Póquer (2 608 000 715)