mezclador GRW 18V-160

Número de artículo: 06011C3000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tensión nominal 18 V
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tensión de batería 18 V
Serie GRW
Denominación del fabricante GRW 18V-160
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color azul; gris; negro
Tipo de producto Bomba
Material Metal; plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 06011C3000
EAN / GTIN 4053423302929
Número del fabricante 06011C3000
Número L L00620 107474
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • mezclador GRW 18V-160, el mezclador GRW 18V-160 es un mezclador robusto y de alto rendimiento que maneja todos los materiales con facilidad. Esta herramienta facilita el mezclar sin salpicaduras con la función de arranque suave, control de velocidad variable para un control completo y un botón de selección de velocidad. El GRW 18V-160 garantiza mezclar sin esfuerzo, ya sea en líquido, cremoso material o Tough hormigón. Con su potente motor sin escobillas y sus dos engranajes, POWER y revoluciones se pueden adaptar para adaptarse a todos los requisitos. Con el empuñadura, el mezclador se sienta cómodamente en sus manos y usted permanece en una posición natural y ergonómica. Además, un cómodo altura de trabajo y una extensión para usuarios más grandes protegen la espalda. La velocidad de trabajo seleccionada, que se mantiene constante incluso bajo cargas más altas, garantiza un excelente rendimiento de agitación. Además, contragolpe CONTROL apaga la herramienta para reducir el riesgo de reacciones repentinas de la herramienta en caso de aumentos inesperados del par. El mezclador de batería GRW 18V-160 de alto rendimiento es ideal para trabajos de mampostería y renovación como el hormigón hormigón mezclar para moldes de hormigón, construcciones de paredes inclinadas y paisajismo. Esta versátil herramienta se puede utilizar para una amplia gama de materiales, como mortero para mampostería, yeso para renovación o hormigón para la fabricación de cimentaciones y para trabajos correctivos. Maneja varias consistencias desde líquido hasta cremoso e incluso cantidades más grandes de concreto con facilidad. La herramienta es compatible con todas las baterías Bosch y AMPShare de 18V. Tiene un diseño robusto con un marco de metal resistente, amortiguadores de goma reemplazables y marco de protección de la batería. Con la conexión roscada M14, el mezclador se puede utilizar con todas las cestas de agitador de hasta 160 mm. Extensión 7 cm M14 (1619PC2898). Llave de 2 x 22/24 mm (1619PC2544)