{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse interior | 1 | |
Suport | SK 40 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 12000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 8 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Tip produs | Adaptor portsculă |
Cod articol | 301165 1 | |
EAN / GTIN | 4062406252151 |