{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare; Con Morse CM | |
| Codarea punctului de separare | SKG04003000; MKG00403080 | |
| Formular de înregistrare | Cu transfer lubrifiant de răcire centralizat și descentralizat; Cu cap de antrenare | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Lungimea tijei LS | 68,4 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 40 | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | MK 4 | |
| Adaptor pagina 1 | SK 40 | |
| Adaptor pagina 2 | MK 4 | |
| Lungime activă A | 95 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 48 mm | |
| Concentricitate | 8 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 12000 min-1 | |
| Forma | scurt | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Adaptor portsculă | |
| Lungimea totală L | 163,4 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 63,55 mm | |
| Lăţime totală B1 | 63,55 mm | |
| Standard | ISO 7388-1 | |
| Formă | AD | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Material | oțel | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Greutate | 1,35 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 301165 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406252199 | |
| Număr producător | 301165 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |