Bac detaşabil neted 75 mm

Cod articol: 363312 75

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    76,01 € / buc.
  • de la 10 buc.
    63,35 € / buc.
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 75 mm
Înălţimea bacului h 26 mm
Înălţime h1 23 mm
Înălţime h2 18 mm
Lungimea bacului l 39 mm
Lungime l1 3 mm
Greutate 0,4 kg
Recomandat pentru codul de culoare HOLEX ZS 75
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363312 75
EAN / GTIN 4067263087014

Descriere

Execuţie:

Bacuri cu treaptă netedă.