Reazem cu şurub, cu ştifturi de aliniere, Cea mai mare înălţime de rezemare: 75mm

Cod articol: 374480 75
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cea mai mare înălţime de rezemare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6415
Cea mai mare înălţime de rezemare 75 mm
Cea mai mică înălţime de rezemare 55 mm
Deschiderea capului 46 mm
⌀ parte inferioară 50 mm
Capacitate de portantă 30 kN
Tip produs Vinci cu şurub

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 374480 75
EAN / GTIN 4020772086503
Număr producător 86504

Descriere

Execuţie:

  • Aliniere precisă deasupra filetului fin M 30×1,5. Adaosul de blocare fix împiedică rotirea și deplasarea piesei în timpul alinierii.
  • •Ştifturile cilindrice incluse în pachetul de livrare cu ⌀ 12×50 mm şi ⌀ 12×80 mm pot fi montate în gaura de centrare, ceea ce determină creşterea înălţimii de construcţie cu 30 resp. 60 mm.
  • •Dacă placa de centrare cod 375030 este aşezată sub reazemul cu şurub de îndreptare, se poate obţine în combinaţie cu alte reazeme cu şurub cu o înălţime de rezemare de până la cca. 1370 mm.

Notă:

Suport de piese plat cu gaură de centrare ⌀ 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.