{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ vârf măsurare | 2 mm | |
⌀ cablului de măsurare | 4 mm | |
Lungimea cablului | 1,4 m | |
Categorie de supratensiune | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (cu capace de protecţie); CAT II 1000 V (fără capace de protecţie) | |
Tip produs | Linie de măsură |
Cod articol | 473308 2 | |
EAN / GTIN | 4014651441460 | |
Număr producător | 044146 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Conductori de măsură, ⌀ vârf măsurare: 2mm
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
16,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
325 livrabil imediat
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea cablului | 1,4 m | 1 m |
⌀ vârf măsurare | 2 mm | 2 mm |
Categorie de supratensiune | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (cu capace de protecţie); CAT II 1000 V (fără capace de protecţie) | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (cu capace de protecţie); CAT II 1000 V (fără capace de protecţie) |
⌀ cablului de măsurare | 4 mm | 4 mm |
Tip produs | Linie de măsură | Linie de măsură |