Conductori de măsură, ⌀ vârf măsurare: 4mm

Cod articol.: 473308 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ vârf măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu; negru
Lungimea cablului 1,4 m
Material jachetă de cablu clorură de polivinil (PVC)
Conexiune prin cablu altele
Sondă diametru 4 mm
Categorie de supratensiune CAT II 1000 V; CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Versiune cablu Cablu drept
Tip produs Linie de măsură

Identificare și clasificare

Cod articol 473308 4
EAN / GTIN 4014651441453
Număr producător 044145
Producător/responsabil BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Descriere

Execuţie:

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (cu capace de protecţie), CAT II 1000 V (fără capace de protecţie).
Conductori de măsură 2 buc., roșu / negru, ⌀ conductorului = 4 mm.
Lungime vârf de măsurare 18 mm.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Adaptat pentru:

Multimetru Cod 473300; 473305 şi Cod 473320 Ref. 960 şi instrumente de măsurare a rezistenţei izolaţiei Cod 473420.