{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Afişaj | Ecran tactil industrial HD de 22 inch, reglabilă în înălțime | |
Procedeu de verificare | Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell, Knoop, HVT, HBT, duritatea presiunii bilei | |
Interfaţă | 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Operare | motorizat, automat | |
Forţă de încercare cu sarcină principală | 0,5 kg - 250 kg | |
Durata sarcinii de verificare | 1 s - 99 s | |
Lăţime maximă de probă | 220 mm | |
Înălţime maximă de probă | 320 mm | |
Alimentare cu energie electrică | 100 - 240 (50 / 60 Hz) V | |
Lungime | 670 mm | |
Lăţime | 300 mm | |
Înălţime | 1.130 mm | |
Greutate | 190 kg | |
Tip produs | Durometru |
Cod articol | 495085 7700 | |
EAN / GTIN | 2050002068025 | |
Număr producător | NEXUS 7700 |