Univerzális keménységvizsgáló készülék NEXUS 7700

Cikkszám: 495085 7700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Interfész: 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN

Termékadatok

Technikai adatok

Kijelzés 22″ ipari HD érintőképernyő, állítható magasságú
Vizsgálati eljárás Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell, Knoop, HVT, HBT, golyós keménységmérés
Interfész 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN
Energiaellátás Vezetékes
Kezelés motorizált, automatikus
Fő vizsgálati terhelő erő 0,5 kg - 250 kg
Vizsgáló terhelés kifejtési ideje 1 s - 99 s
Maximális mintaszélesség 220 mm
Maximális mintamagasság 320 mm
Áramellátás 100 - 240 (50 / 60 Hz) V
Hossz 670 mm
Szélesség 300 mm
Magasság 1 130 mm
Súly 190 kg
Termék fajtája Keménységmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 495085 7700
EAN / GTIN 2050002068025
Gyártó száma NEXUS 7700

Leírás

Kivitel:

Univerzális keménységvizsgáló készülék videó mérőrendszerrel. IMPRESSIONS™ v4. A vizsgálósúly kifejtése zárt szabályozó körben (tehermérő cella, Closed-Loop-System). A beépített 11 megapixeles kamera a zoom funkcióval, autofókusszal és az intelligens képi kiértékeléssel a vizsgált nyomat gyors és pontos felmérést biztosítja. Az IMPRESSIONS™ v4 szoftver automatikusan vezérli a vizsgálati folyamatot és a keménységvizsgálati lenyomat teljesen automatikus képi kiértékelését, valamint a mérési eredmények archiválását nyújtja. Nagy felbontású, állítható magasságú ipari érintőképernyő. A NEXUS 7700G2 egy objektív gyorscsere rendszerrel van felszerelve billenő testhez, amely lehetővé teszi az objektív pár másodperc alatt történő cseréjét.

Felhasználás:

A NEXUS 7700 univerzális keménységvizsgáló készülék a Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell és Knoop szerinti minden keménységvizsgálathoz használható. Ezen felül végezhetőek műanyag keménységvizsgálatok (golyónyomás) ill. HVT és HBT szerinti vizsgálatok.

Szabvány:

EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18

Tartalom:

IMPRESSIONS™ v4 vizsgálószoftver, 10-szeres objektív (Fe anyagokhoz), vizsgálóasztal ⌀ 80 mm, 120 fokos Rockwell kúp HRC keménység összehasonlító lappal, 136 fokos Vickers piramis HV 10 keménység összehasonlító lappal (raszterelt), golyótartó 2,5 mm átm., mindegyik ASTM / ISO vizsgálati tanúsítvánnyal. Szállítási csomagolással.

Figyelem:

A szállítás külön felszámításra kerül. A szükséges terhelési fokozatok és eljárások kalibrálásához forduljon méréstechnikusához. A vizsgálati erőtől és a várható keménységtől függően további objektívekre lehet szükség. További tartozékok, például motoros XY asztalok külön ajánlatkérésre.