{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttö | 22″ teollisuuskäyttöön tarkoitettu HD-kosketusnäyttö, korkeussäädettävä | |
Koestusmenettely | Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell, Knoop, HVT, HBT, kuulakovuus | |
Liitäntä | 4×USB; RJ45 (LAN); WIFI | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Käyttö | motorisoitu, automaattinen | |
Pääkuorman koestusvoima | 0,5 kg - 250 kg | |
Koestuksen pitoaika | 1 s - 99 s | |
Suurin näytteen leveys | 220 mm | |
Suurin näytteen korkeus | 320 mm | |
Virtalähde | 100 - 240 (50 / 60 Hz) V | |
Pituus | 670 mm | |
Leveys | 300 mm | |
Korkeus | 1 130 mm | |
Paino | 190 kg | |
Tuotetyyppi | Kovuusmittari |
Tuotekoodi | 495085 7700 | |
EAN / GTIN | 2050002068025 | |
Valmistajan numero | NEXUS 7700 |