Durometro universale NEXUS 7700

Codice art.: 495085 7700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Interfaccia: 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Display Touchscreen HD industriale da 22 pollici, regolabile in altezza
Procedura Brinell, Vickers, Rockwell, Super Rockwell, Knoop, HVT, HBT, durezza Brinell
Interfaccia 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN
Alimentazione Alimentazione di rete
Utilizzo motorizzato, automatico
Carico principale carico di prova 0,5 kg - 250 kg
Tempo di permanenza del carico di prova 1 s - 99 s
Larghezza max. campione 220 mm
Altezza max. campione 320 mm
Alimentazione elettrica 100 - 240 (50 / 60 Hz) V
Lunghezza 670 mm
Larghezza 300 mm
Altezza 1.130 mm
Peso 190 kg
Tipo di prodotto Durometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 495085 7700
EAN / GTIN 2050002068025
Codice del produttore NEXUS 7700

Descrizione

Esecuzione:

Durometro universale con videosistema di misura. IMPRESSIONS™ v4. Applicazione del carico di prova nel circuito di regolazione chiuso (cella di carico, Closed Loop System). La telecamera incorporata da 11 megapixel con funzione zoom, autofocus e analisi delle immagini intelligente garantisce una misurazione rapida e precisa dell’impronta di prova. Il software IMPRESSIONS™ v4 regola i processi di prova in automatico e permette l’analisi automatica delle immagini dell’impronta della prova di durezza, nonché l’archiviazione dei risultati delle misurazioni. Touchscreen industriale ad alta risoluzione regolabile in altezza. NEXUS 7700G2 vanta un sistema di cambio rapido dell’obiettivo per il corpo orientabile, consentendo di sostituire gli obiettivi in pochi secondi.

Uso:

Il durometro universale NEXUS 7700 può essere usato per tutte le prove di durezza: Brinell, Vickers, Rockwell, Super Rockwell e Knoop. Si possono inoltre effettuare prove di durezza (pressione della sfera) sulla plastica e prove conformi a HVT e BT.

Norma:

EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18

Fornitura:

Software di prova IMPRESSIONS™ v4, obiettivo 10x (per materiali ferrosi), banco di prova ⌀ 80 mm, cono Rockwell 120 gradi con piastra di confronto per la durezza HRC, piramide Vickers 136 gradi con piastra di confronto per la durezza HV 10 (reticolata), supporto sferico 2,5 mm di diametro, ciascuno comprensivo di certificato di conformità ASTM/ISO. Incluso imballaggio di spedizione.

Nota:

La consegna viene addebitata separatamente. Per la taratura dei livelli di carico e delle procedure necessari, rivolgersi al proprio metrologo. A seconda del carico di prova e della durezza prevista possono essere necessari altri obiettivi. Ulteriori accessori (ad es. tavoli XY motorizzati) su richiesta.