Universalus kiečio matuoklis NEXUS 7700
Prekės Nr.: 495085 7700
- Sąsaja: 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN
- Kalibravimas: Kainos reikia teirautis
Produkto detalės
Techniniai duomenys
Indikatorius | Jutiklinis skystųjų kristalų ekranas | |
Patikros metodas | Kietis pagal Brinellį, Vickersą, Rockwellį, Super-Rockwellį, Knoopą, HVT, HBT, kietis spaudžiant | |
Sąsaja | 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Valdymas | su varikliu, automatinis | |
Pagrindinio svorio tikrinimo jėga | 0,5 kg - 250 kg | |
Matavimo jėgos patvarumas | 1 s - 99 s | |
maksimalus mėginio plotis | 220 mm | |
maksimalus mėginio aukštis | 320 mm | |
Srovės tiekimas | 100−240 (50 / 60 Hz) V | |
Ilgis | 685 mm | |
Plotis | 300 mm | |
Aukštis | 1 130 mm | |
Svoris | 178 kg | |
Kalibravimas | Kainos reikia teirautis | |
Produkto rūšis | Kietmatis |
Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos
Produkto numeris | 495085 7700 | |
EAN / GTIN | 2050002068025 | |
Gamintojo numeris | NEXUS 7700 |
Aprašymas
Modelis:
Universalus kiečio matuoklis su vaizdo matavimo sistema. IMPRESSIONS™ advanced. Kontrolinės apkrovos uždėjimas uždaroje reguliavimo grandinėje (apkrovos elementas, Closed-Loop-System). Įmontuota 18 megapikselių kamera su didinimo funkcija, automatiniu fokusavimu ir išmaniąja vertinimo sistema užtikrina greitą ir tikslų bandinių atspaudų išmatavimą. Programinė įranga IMPRESSIONS™ automatiškai valdo matavimo procesus ir siūlo pilnai automatinį bandinių kiečio įvertinimą bei matavimo rezultatų archyvavimą. Puikios raiškos įmontuotas jutiklinis ekranas.
Paskirtis:
Universalus kietmatis NEXUS 7700 tinkamas visiems kiečio matavimo būdams: pagal Brinell-į, Vickers-ą, Rockwell-ą, Super-Rockwell-ą ir Knoop-ą. Be to, galima patikrinti plastiko kietį (slėginiu būdu), išmatuoti kietį pagal HVT ir HBT.
Standartas:
EN ISO 6506-1, EN ISO 6507, EN ISO 6508, EN ISO 4545 ir ASTM E-18.
Tiekiama:
Patikros programinė įranga IMPRESSIONS™, objektyvai, didinantys 6,3 ir 10 kartų, užveržimo dangtelis, kontrolinis stalas ⌀ 80 mm, Rockwell-o kūgis 120 laipsnių, Vickerso piramidė 136 laipsnių ir kūginis laikiklis 2,5 mm su ASTM ir ISO patikros sertifikatu. Siuntos pakuotė įskaičiuota.
Pastaba:
Papildomos pristatymo išlaidos. DAkkS kalibravimą galima pasirinktinai atlikti darbo vietoje. Dideliems Brinelio atspaudams papildomai reikia objektyvo 2,8× ir žiedinės lempos.