Provedení:
Univerzální stroj na zkoušení tvrdosti s měřicím videosystémem. IMPRESSIONS™ v4. Aplikace zkušebního zatížení v uzavřeném regulačním okruhu (snímač síly, Closed LoopSystem). Vestavěná 11megapixelová kamera s funkcí zoom, automatickým zaostřením a inteligentním vyhodnocením obrazu zajišťuje rychlé a přesné měření zkušebního otisku. Software IMPRESSIONS™ v4 automaticky řídí zkušební procesy a nabízí plně automatické vyhodnocení zobrazení testu tvrdosti a archivaci výsledků měření. Průmyslová dotyková obrazovka s vysokým rozlišením, výškově nastavitelná. NEXUS 7700G2 je vybaven systémem rychlé výměny objektivů pro otočná tělesa a umožňuje tak výměnu objektivů během několika málo sekund.
Použití:
Univerzální přístroj na zkoušení tvrdosti NEXUS 7700 lze použít pro všechny zkoušky tvrdosti podle Brinella, Vickerse, Rockwella, metodou Super-Rockwell a podle Knoopa. Kromě toho lze provádět zkoušky tvrdosti u plastů (otisk kuličky) a zkoušky podle HVT a HBT.
Norma:
EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18
Rozsah dodávky:
Zkušební software IMPRESSIONS™ v4, objektiv 10krát (pro materiály Fe), zkušební stůl ⌀ 80 mm, kužel Rockwell 120 stupňů s deskou pro porovnání tvrdosti HRC, pyramida Vickers 136 stupňů s deskou pro porovnání tvrdosti HV 10 (s rastrem), držák kuličky o průměru 2,5 mm, vždy včetně zkušebního certifikátu ASTM/ISO. Včetně přepravních obalů.
Poznámka:
Dodávka bude účtována samostatně. Kalibraci potřebných zátěžových stupňů a metod konzultujte s technologem pro měření. V závislosti na zkušební síle a očekávané tvrdosti mohou být vyžadovány další objektivy. Další příslušenství, jako jsou motorizované XY stoly na poptávku.