{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Planeitate | 0,002 µm | |
| Material suprafața de măsurare | granit | |
| Suprafața de măsurare | Acoperit cu ceramică; Lăpuit cu diamant | |
| Cu braț de măsurare | ja | |
| Diametrul manometru de măsurare D | 8 mm | |
| Cu reglare fină | da | |
| Braţ articulat | ja | |
| Cursă maximă | 120 mm | |
| Diametru coloană | 35 mm | |
| Înălţime de măsurare maximă | 200 mm | |
| Lungime masă | 260 mm | |
| Lăţime masă | 140 mm | |
| Lungime suprafaţă de măsurare | 200 mm | |
| Lăţime suprafaţă de măsurare | 140 mm | |
| Su substructură | ja | |
| Cu inserții din oțel | nein | |
| Standard | DIN 876 | |
| Greutate | 9,5 kg | |
| Tip produs | masă pentru măsurare | |
| Poate fi calibrat | da |
| Cod articol | 442560 260 | |
| EAN / GTIN | 2050001048066 | |
| Număr producător | 271-910 | |
| Producător/responsabil | PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de |