Masă de măsurare fină înălțime de măsurare 200 mm masă 150x200 mm coloană filetată

Cod articol.: 0785108
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Clasa de precizie 0
Material suprafața de măsurare granit
Cu braț de măsurare da
Diametrul manometru de măsurare D 8 mm
Braţ articulat da
Cursă maximă 200 mm
Diametru braț transversal 22 mm; 35 mm
Înălţime de măsurare maximă 180 mm
Lungime suprafaţă de măsurare 200 mm
Lăţime suprafaţă de măsurare 150 mm
Standard DIN 876
Tip produs masă pentru măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 0785108
EAN / GTIN 4029713223502
Număr producător 0785108
L-Număr L40510 1542
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Bază din piatră tare
  • Precizia plăcii de bază conform din 876-00
  • Cu o coloană filetată și un braț transversal cromat
  • Cu braț transversal reglabil
  • Cu orificiu de montare pentru manometre cu cadran Ø 8 mm
  • Reglare verticală prin axul filetat cu inel de reglare

Descriere:

Masă de măsurare fină cu placă de piatră dură. Planeitate a plăcii de bază conform DIN 876-00. Coloană de măsurare cromată, reglarea înălțimii prin ax filetat cu inel de reglare. Cu braț transversal reglabil, sondă de măsurare Ø 8mm H 7. Înălțime de măsurare 180mm, proiecție 200mm, braț transversal Ø 35/22mm. Suprafața de măsurare 150x200mm. Se livrează ambalate individual.