Stand de măsurare cu nicovală din oţel călit, D=58 mm, nicovală plată

Cod articol.: 7002-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 7002-10
EAN / GTIN 4946368629780
Număr producător 7002-10
L-Număr L40010 6622
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest stativ de măsurare cu nicovală din oțel călit vă oferă următoarele avantaje: Versiunea standard cu nicovală rotunjită

Caracteristică:

  • Orificiu de montare ∅: ∅ 3/8” / 9,53 mm, 8 mm cu mufă (accesoriu standard)
  • Suprafața efectivă a mesei de măsurare: ∅ 58
  • Caracteristici:
    • Reglarea fină de 1 mm servește la resetarea afișajului la zero.
    • Cu nicovală interschimbabilă și nicovală curbată opțională
    • Ajustare fină: 1 mm
    • Mărimea piciorului: 168 x 110 mm
    • Mărime / Dimensiune: 0,265 X 0,185 X 0,254 M
    • Max. Înălţime de măsurare: 95
    • Masă pentru măsurare: Plat (101461)
    • Perpendicularitatea găurii mesei: 0,4/100 mm
    • Coloană ∅: 30
    • Tabel de planeitate: 1,3 µm

Livrare:

Într-o cutie cu masă de măsurare plată, bucșă pentru tija 21JAA316