{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V | |
Denumirea producătorului | M18ONEPD2-502X | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Capacitate acumulator | 5 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | FUEL™ | |
Momentul maxim | 135 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 2.000 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 16 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 89 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 16 mm | |
Vibraţie maximă conform EN cu funcţie de găurire prin percuţie | 13,2 m/s2 | |
Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie | 1,33 m/s2 | |
Greutate | 2,2 kg | |
Utilizare tipică | Heavy Duty | |
recomandat pentru material | Zidărie; Beton; Piatră | |
Conexiune pentru App | OneKey | |
Tip produs | Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie |
Cod articol | 070102 M18OPD2-5 | |
EAN / GTIN | 4058546224721 | |
Număr producător | 4933464527 |