{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 7 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 8 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 130 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 18 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 20 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 4 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610900 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197384072 | |
Număr producător | 610900 7X8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie fixă dublă, fosfatat, Deschideri: 7X8mm
La cerere
În stoc
807 livrabil imediat
2,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
532 livrabil imediat
2,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat
4,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime maximă cioc b1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Lăţime maximă cioc b2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lungime cheie L | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
Deschiderea cheii 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Deschiderea cheii 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |