{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 7 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 8 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 130 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 18 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 20 mm | |
maximale bekhoogte h | 4 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610900 7X8 | |
EAN/GTIN | 4045197384072 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Steeksleutel 7X8 mm
op aanvraag
Op voorraad
845 stuks direct leverbaar
€ 1,97
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
935 stuks direct leverbaar
€ 2,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.173 stuks direct leverbaar
€ 4,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee |
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b1 | 18 | 18 | 18 |
maximale bekhoogte h | 4 | 4 | 4 |
Sleutelwijdte 1 | 7 | 7 | 7 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |